管ヒューズ 規格のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
330件の「管ヒューズ 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管 ヒューズ 250V 3A」、「ミニ管ヒューズ」、「ヒューズ 250V」などの商品も取り扱っております。
ガラス管ヒューズ オーム電機ランキング1位
1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンランキング2位
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(10本)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業ランキング3位
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ランキング5位
1箱(10個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
1パック(2本)
246税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1袋(10本)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
440税込484
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
690税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
565税込622
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット(10本)
380税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)